https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaFpTOHhNREE0TmpBeU56azFNakUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOGRlNzY4MjM2NDIyOGE2NzA2Mzg4ZTBjNjUxNjk2MWRmZWEwNzM0MWY3NDgxY2U1MDgxZDJkZDhlNGVhYjE3
TIMKEN
TIMKEN
7-C-440-S
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 7-C-440-S
Transmission Pulley; 7 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
7-C-440-S
BDI anyagszám
24309755
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/7-C-440-S/p/24309755
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
152,861
EAN
0070964120441
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
7
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
S2
MÉRETSOROZAT
C
Persely furattartomány - hüvelyk
1-7/8 To 4-3/16
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 7 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Külső átmérő
44,4 hüvelyk | 1127,76 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
44 hüvelyk | 1117,6 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
44 hüvelyk | 1117,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés