https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobVl5OHhNREV4TXpVNU5ESXlPRGMyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNWZkMDJiMzdiNjE5OGRhMjU3YWY2MWUyODEzOTNlNTIzNzcyYTJlYjZmZGRjOTQ4NDlmOGZjYzI0ZDI2N2Ix
TIMKEN
TIMKEN
8-5V-850-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 8-5V-850-TB
Transmission Pulley; 8 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8-5V-850-TB
BDI anyagszám
24309947
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8-5V-850-TB/p/24309947
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
17,236
EAN
0070964107886
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3030
MÉRETSOROZAT
5V
Persely furattartomány - hüvelyk
15/16 To 3
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 8 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
8,5 hüvelyk | 215,9 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,4 hüvelyk | 213,36 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,4 hüvelyk | 213,36 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés