https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhoTWk4eE1EYzJOekUxT0RVd09UVTVPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYemhIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMzgxZmM0ODRkNzE0MzBiMjFlZjRlNGY2YjA5ZWZkMjBkZTFiNzJhNGQ5M2NhMDI0MGQwNjg2MWZhYTQzNTE
TIMKEN
TIMKEN
8-B-184-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 8-B-184-TB
Transmission Pulley; 8 Grooves; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8-B-184-TB
BDI anyagszám
24310095
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8-B-184-TB/p/24310095
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
36,741
EAN
0070964107732
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3030
MÉRETSOROZAT
A | B
Persely furattartomány - hüvelyk
15/16 To 3
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 8 Grooves; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
18,75 hüvelyk | 476,25 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
18,4 hüvelyk | 467,36 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés