https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJobVl5OHhNREE0TmpBeU9ERXhOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGU3MGQzZGEwYjY0M2U2ZWJiYjhhZGJhYzVmODhkM2U3OTA3NDNhYjk0Mjc3NGJhYWE5ZDc0NjhiYjE1YjNhNg
TIMKEN
TIMKEN
8-B-94-R
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 8-B-94-R
Transmission Pulley; 8 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8-B-94-R
BDI anyagszám
24310196
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8-B-94-R/p/24310196
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
22,362
EAN
0070964120762
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
R2
MÉRETSOROZAT
A | B
Persely furattartomány - hüvelyk
1-3/8 To 3-5/8
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 8 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
9,75 hüvelyk | 247,65 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9,4 hüvelyk | 238,76 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés