https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU9TOHhNREE0TmpBeU9EQTFNRFEyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYzE5MDY5YWFmMmEyYjRmMTRmMmMzZDdhM2I3M2U4MDc0Y2VmYjczMzY3OTM2YjEzNmMwM2MxMTkyMTIxMzcx
TIMKEN
TIMKEN
8-C-500-S
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 8-C-500-S
Transmission Pulley; 8 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8-C-500-S
BDI anyagszám
24310302
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8-C-500-S/p/24310302
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
194,591
EAN
0070964120991
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
S2
MÉRETSOROZAT
C
Persely furattartomány - hüvelyk
1-7/8 To 4-3/16
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 8 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
50,4 hüvelyk | 1280,16 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
50 hüvelyk | 1270 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
50 hüvelyk | 1270 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés