https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobFpTOHhNREV4TXpVNE5qVXlPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTlmYmZlYmNhYmMyOWE4NDY1ZDU2YTc5YTM0ZmUyYzBlMGM5OGRhODBiODkyYWQyYWE5NWVlNmQ3MTY3YjZi
TIMKEN
TIMKEN
8-D-580-N
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 8-D-580-N
Transmission Pulley; 8 Grooves; 58.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 58" Pitch Minimum; 58" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8-D-580-N
BDI anyagszám
24310372
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8-D-580-N/p/24310372
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
433,18
EAN
0070964126610
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
N
MÉRETSOROZAT
D
Persely furattartomány - hüvelyk
2-7/16 To 6
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 8 Grooves; 58.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 58" Pitch Minimum; 58" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
58 hüvelyk | 1473,2 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
58 hüvelyk | 1473,2 milliméter
Külső átmérő
58,64 hüvelyk | 1489,456 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés