https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJoa055OHhNRFU0TnpFNE1qZzFPREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNlNzI1YzhiOTYwZmY1ZTJiMTQyZWNiYjRjZjZhZjg5MDI0YTM3ODBkODFmZDU0YzUwMDliYjNhMjQ1NjNlNGM
TB WOODS
TB WOODS
8V44.5X12-P
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 8V44.5X12-P
12 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 44.3" Pitch Minimum; 44.3" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8V44.5X12-P
BDI anyagszám
994653
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8V44-5X12-P/p/994653
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
447,564
EAN
0698672072069
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
12
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
8V44512
Gyári belső szám
8V44512
Súly / LBS
1,097
Hosszú leírás
12 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 44.3" Pitch Minimum; 44.3" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
44,3 hüvelyk | 1,125.22 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
44,3 hüvelyk | 1,125.22 milliméter
Persely furattartomány
2-15/16 To 7 hüvelyk | 100 To 170 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
44,5 hüvelyk | 1,130.3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés