CONTINENTAL
CONTINENTAL
8V63.0-6-P
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 8V63.0-6-P
6 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8V63.0-6-P
BDI anyagszám
412444
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8V63-0-6-P/p/412444
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
419,573
EAN
0037256301728
Termékcsoport - BDI
M02354
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Narrow Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
8V63.0-6-P PULLEY
Gyári belső szám
20181027
Súly / LBS
925
Hosszú leírás
6 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
63 hüvelyk | 1600,2 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
62,8 hüvelyk | 1595,12 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
62,8 hüvelyk | 1595,12 milliméter
Persely furattartomány
2-15/16 To 7 hüvelyk | 100 To 170 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés