TB WOODS
TB WOODS
8V71.0X6-P
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 8V71.0X6-P
6 Grooves; 71" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 70.8" Pitch Minimum; 70.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8V71.0X6-P
BDI anyagszám
995364
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8V71-0X6-P/p/995364
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
473,747
EAN
0698672072366
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
8V7106
Gyári belső szám
8V7106
Súly / LBS
1,200
Hosszú leírás
6 Grooves; 71" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 70.8" Pitch Minimum; 70.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
70,8 hüvelyk | 1,798.32 milliméter
Külső átmérő
71 hüvelyk | 1,803.4 milliméter
Persely furattartomány
2-15/16 To 7 hüvelyk | 100 To 170 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
70,8 hüvelyk | 1,798.32 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés