https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
TB WOODS
TB WOODS
8V71.0X8-W
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 8V71.0X8-W
8 Grooves; 71" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 70.8" Pitch Minimum; 70.8" Pitch Maximum; 4-1/4 To 8-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8V71.0X8-W
BDI anyagszám
991063
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8V71-0X8-W/p/991063
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
669,806
EAN
0698672072380
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
W
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
8V7108
Gyári belső szám
8V7108
Súly / LBS
1,725
Hosszú leírás
8 Grooves; 71" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 70.8" Pitch Minimum; 70.8" Pitch Maximum; 4-1/4 To 8-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
4-1/4 To 8-1/2 hüvelyk | 100 To 215 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
70,8 hüvelyk | 1,798.32 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
70,8 hüvelyk | 1,798.32 milliméter
Külső átmérő
71 hüvelyk | 1,803.4 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés