https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-9G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJobVl5OHhNREE0TmpBeU9ETXhNall3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpsSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjY2ZDM3YTM1YTU4M2FiMDI5ODgzNjdlYjYwZGYxNjFkZTFjNDBjYTI1ZGViMThiYTllMWE4MGYwODAzNzQzOA
TIMKEN
TIMKEN
9-5V-1600-J
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 9-5V-1600-J
Transmission Pulley; 9 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
9-5V-1600-J
BDI anyagszám
24310390
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/9-5V-1600-J/p/24310390
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
46,72
EAN
0070964144843
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
9
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
J
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 9 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
15,9 hüvelyk | 403,86 milliméter
Külső átmérő
16 hüvelyk | 406,4 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 100 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
15,9 hüvelyk | 403,86 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés