https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-9G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVppOHhNREE0TmpBeU9ESTNPVGd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpsSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Y2M4NzgzODFjYWU3ODdjZjdkZjNlZmMyMzRkYWE1YmM1NzJlMjM3M2FlNDM3Njg1ZTg0OTgxNjVhMWNmMTcy
TIMKEN
TIMKEN
9-5V-800-E
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 9-5V-800-E
Transmission Pulley; 9 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 7.9" Pitch Minimum; 7.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
9-5V-800-E
BDI anyagszám
24310406
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/9-5V-800-E/p/24310406
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
11,793
EAN
0070964144928
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
9
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 9 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 7.9" Pitch Minimum; 7.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-5/16 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,9 hüvelyk | 200,66 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,9 hüvelyk | 200,66 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés