https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw
OPTIBELT
OPTIBELT
AK66-1 1/8
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT AK66-1 1/8
1-1/8" Bore; 1 Groove; 6.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.86" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; Keyway
Anyagszám
AK66-1 1/8
BDI anyagszám
1072357
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/AK66-1-1-8/p/1072357
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0
EAN
4014486327274
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
AK66-1 1/8
Hosszú leírás
1-1/8" Bore; 1 Groove; 6.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.86" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
6,45 hüvelyk | 163,83 milliméter
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,86 hüvelyk | 148,844 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
6,2 hüvelyk | 157,48 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés