https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
AK89-1 7/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL AK89-1 7/16
1-7/16" Bore; 1 Groove; 8-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 8.16" Pitch Minimum; 8-1/2" Pitch Maximum; Keyway
Anyagszám
AK89-1 7/16
BDI anyagszám
411569
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/AK89-1-7-16/p/411569
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,087
EAN
0037256292705
Termékcsoport - BDI
M02354
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
FHP Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
AK89-1 7/16 PULLEY
Gyári belső szám
20180125
Súly / LBS
4.6
Hosszú leírás
1-7/16" Bore; 1 Groove; 8-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 8.16" Pitch Minimum; 8-1/2" Pitch Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
8,16 hüvelyk | 207,264 milliméter
Külső átmérő
8,75 hüvelyk | 222,25 milliméter
Furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,5 hüvelyk | 215,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés