https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREV4TmpNMU5qa3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTc0YzZiZmNlNjdiZGU2YTY3MmFhMjk4M2VkZTYwYTExYzY4ODkxZDg4ZDQ1YmZlMThjMWM5OGU2NTRmYjFh
OPTIBELT
OPTIBELT
AL64-3/4
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT AL64-3/4
3/4" Bore; 1 Groove; 5.93" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 5.78" Pitch Minimum; 5.78" Pitch Maximum; Keyway
Anyagszám
AL64-3/4
BDI anyagszám
1072419
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/AL64-3-4/p/1072419
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0
EAN
4014486327748
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
AL64-3/4
Hosszú leírás
3/4" Bore; 1 Groove; 5.93" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 5.78" Pitch Minimum; 5.78" Pitch Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,78 hüvelyk | 146,812 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
5,93 hüvelyk | 150,622 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,78 hüvelyk | 146,812 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés