https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
TB WOODS
TB WOODS
BK115 1
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS BK115 1
1" Bore; 1 Grooves; 11-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10.9" Pitch Maximum; Keyway
Anyagszám
BK115 1
BDI anyagszám
985487
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/BK115-1/p/985487
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
3,941
EAN
0698672133661
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
BK1151
Gyári belső szám
BK1151
Súly / LBS
7.2
Hosszú leírás
1" Bore; 1 Grooves; 11-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10.9" Pitch Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
10,5 hüvelyk | 266,7 milliméter
Külső átmérő
11,25 hüvelyk | 285,75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
10,9 hüvelyk | 276,86 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés