https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw
236085
Koła o stałej podziałce
TIMKEN
TIMKEN
BK24-5/8
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN BK24-5/8
5/8" Bore; 1 Groove; 2.4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 1.8" Pitch Minimum; 2.2" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
BK24-5/8
Nr kat. BDI
236085
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/BK24-5-8/p/236085
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,376
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964132161
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
2.4
Średnica Zewn. Milimetry
60.96
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
5/8" Bore; 1 Groove; 2.4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 1.8" Pitch Minimum; 2.2" Pitch Maximum; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,2 Cale | 55,88 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
1,8 Cale | 45,72 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież