https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
TB WOODS
TB WOODS
BK32-QT
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS BK32-QT
1 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
BK32-QT
BDI anyagszám
988352
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/BK32-QT/p/988352
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,59
EAN
0698672200295
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
QT
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
BK32
Gyári belső szám
BK32
Súly / LBS
1.3
Hosszú leírás
1 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
3,35 hüvelyk | 85,09 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/2 hüvelyk | 14 To 38 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,6 hüvelyk | 66,04 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés