https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-SOL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnd1lpODVPRFEzTURjMU9UWXlPVEV3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOUdXRVJmTVVkZlJrSmZTMWRmVTA5TU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkY2ZlNTA5YTBlNjZlZGE5NTI3YjZhYmIyNGNlMTkxNzk1YmQ1MGNiNWRlMDJlMDRmZGY2NWUwNjQ3MzE0M2Jh
TB WOODS
TB WOODS
NH4250 7/8
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS NH4250 7/8
7/8" Bore; 1 Groove; 2-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 5L | B Belt Series; 2.1" Pitch Minimum; 2.1" Pitch Maximum; Keyway
Anyagszám
NH4250 7/8
BDI anyagszám
989242
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/NH4250-7-8/p/989242
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,227
EAN
0698672161565
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Súly / LBS
0.227
Hosszú leírás
7/8" Bore; 1 Groove; 2-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 5L | B Belt Series; 2.1" Pitch Minimum; 2.1" Pitch Maximum; Keyway
Külső átmérő
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,1 hüvelyk | 53,34 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,1 hüvelyk | 53,34 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés