TB WOODS
TB WOODS
NH4260 1/2
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS NH4260 1/2
1/2" Bore; 1 Groove; 2.6" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 1.8" Pitch Minimum; 2.2" Pitch Maximum; No Keyway
Anyagszám
NH4260 1/2
BDI anyagszám
981389
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/NH4260-1-2/p/981389
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,272
EAN
0698672161640
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
No
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Súly / LBS
0.272
Hosszú leírás
1/2" Bore; 1 Groove; 2.6" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 1.8" Pitch Minimum; 2.2" Pitch Maximum; No Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,2 hüvelyk | 55,88 milliméter
Külső átmérő
2,6 hüvelyk | 66,04 milliméter
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
1,8 hüvelyk | 45,72 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés