https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJobU5TOHhNREV4TXpVNU5EUTVNRGt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMyODM0YjU1MGE1MTQ0MWFjMzRjY2VmYTY1YTMwN2JhOGQ1ZjEzYjExNTA0ODA3MjZmY2ViNDM1MTIxZDA0MWM
SKF
SKF
PHP 10SPC425TB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 10SPC425TB
10 Grooves; 434.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 425MM Pitch Minimum; 425MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
PHP 10SPC425TB
BDI anyagszám
1282517
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-10SPC425TB/p/1282517
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
70,5
EAN
7316572760857
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
155.42571
Hosszú leírás
10 Grooves; 434.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 425MM Pitch Minimum; 425MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
16,732 hüvelyk | 425 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
17,11 hüvelyk | 434,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
16,732 hüvelyk | 425 milliméter
Persely furattartomány
2-5/8 To 5 hüvelyk | 70 To 125 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés