https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
SKF
SKF
PHP 5-8V2000-J
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 5-8V2000-J
5 Grooves; 20" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 19.8" Pitch Minimum; 19.8" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
PHP 5-8V2000-J
BDI anyagszám
1283765
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-5-8V2000-J/p/1283765
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
68,5
EAN
7316572761694
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
J
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
151.01665
Hosszú leírás
5 Grooves; 20" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 19.8" Pitch Minimum; 19.8" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
19,8 hüvelyk | 502,92 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 100 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
19,8 hüvelyk | 502,92 milliméter
Külső átmérő
20 hüvelyk | 508 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés