https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNU9TOHhNREV4TXpVNU16SXhNamsxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGU2ZDA3OGY2MTZmZDRkMmNlNDE2MDI1NWE3ZDMyMDdmNjY5ZDhkNTRmYTYzOGJiNTI0N2MwMWU2NzAxMGYyYQ
1282356
Koła o stałej podziałce
SKF
SKF
PHP 6SPB450TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 6SPB450TB
6 Grooves; 457MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPB Belt Series; 450MM Pitch Minimum; 450MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 6SPB450TB
Nr kat. BDI
1282356
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-6SPB450TB/p/1282356
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35,3
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572628539
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
17.992
Średnica Zewn. Milimetry
457
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
4040
Seria Pasa
SPB
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
77.82309
Długi Opis
6 Grooves; 457MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPB Belt Series; 450MM Pitch Minimum; 450MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/4 To 4 Cale | 40 To 100 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
17,717 Cale | 450 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
17,717 Cale | 450 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież