https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNU9TOHhNREV4TXpVNU16SXhNamsxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGU2ZDA3OGY2MTZmZDRkMmNlNDE2MDI1NWE3ZDMyMDdmNjY5ZDhkNTRmYTYzOGJiNTI0N2MwMWU2NzAxMGYyYQ
SKF
SKF
PHP 6SPB800TB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 6SPB800TB
6 Grooves; 807MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPB Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 55 To 120MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
PHP 6SPB800TB
BDI anyagszám
1282408
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-6SPB800TB/p/1282408
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
84,5
EAN
7316572764558
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4545
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
186.29039
Hosszú leírás
6 Grooves; 807MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPB Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 55 To 120MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
31,496 hüvelyk | 800 milliméter
Persely furattartomány
2 To 4-1/2 hüvelyk | 55 To 120 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
31,496 hüvelyk | 800 milliméter
Külső átmérő
31,772 hüvelyk | 807 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés