https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnelpTOHhNREV4TXpVNE9UQTROREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDk0YmI5NDI3ZDdiNWU3NjZiMWQwYjMyZTM0YTYyNTFkNmFiZDQyYTYwM2M4NjFhNjYxY2VjYjdlOGI0NWVl
SKF
SKF
PHP 8-B60-SF
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 8-B60-SF
8 Grooves; 6.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
PHP 8-B60-SF
BDI anyagszám
1284012
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-8-B60-SF/p/1284012
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9,1
EAN
7316572751763
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SF
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
20.06204
Hosszú leírás
8 Grooves; 6.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
6,35 hüvelyk | 161,29 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,6 hüvelyk | 142,24 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 28 To 60 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés