https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnM1pDOHhNREV4TXpVNE56YzBNRGN3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzRjNTZlMzVkM2RjNTcyMzk0YTJlMjM1YTBiOWZmOWRiZTQ3OWFhMTNhMzg2MmVhZWU0ZWYxYTkxYzUwNTYy
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 3V300/4SH
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT QD 3V300/4SH
Transmission Pulley; 4 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD 3V300/4SH
BDI anyagszám
1078609
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD-3V300-4SH/p/1078609
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,91
EAN
4014486336870
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SH
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
2
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/16 hüvelyk | 14 To 40 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,95 hüvelyk | 74,93 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,95 hüvelyk | 74,93 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés