https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNE5DOHhNREV4TXpVNE56VTBOREE1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjMxZmIzYWNhMDM4ZmEyNTg4OTQyMzdmNGJmZDRkYTQ4N2ZlMzdhNDFjMWVlZDYzNTczNTRjYzg5M2ZiNjEx
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 3V335/3SH
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT QD 3V335/3SH
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD 3V335/3SH
BDI anyagszám
1078616
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD-3V335-3SH/p/1078616
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,73
EAN
4014486336948
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SH
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
1.6
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
3,35 hüvelyk | 85,09 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/16 hüvelyk | 14 To 40 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,3 hüvelyk | 83,82 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,3 hüvelyk | 83,82 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés