https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmc0TlM4eE1EYzNNRE0yTXpNNE16Z3pPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRhNThlZDJiOTE3MWQ4OWMxNDdmNTU2NmYzYWYzNTA0NDFhMTFlNjE1NmY5ZjgzOWMwNTJiNzdiODIyMTcyMGU
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 3V3350/5E
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT QD 3V3350/5E
Transmission Pulley; 5 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 33.45" Pitch Minimum; 33.45" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD 3V3350/5E
BDI anyagszám
1078715
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD-3V3350-5E/p/1078715
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
39,46
EAN
4014486337938
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
87
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 33.45" Pitch Minimum; 33.45" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
33,5 hüvelyk | 850,9 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 80 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
33,45 hüvelyk | 849,63 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
33,45 hüvelyk | 849,63 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés