https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaU5TOHhNREV4TXpVNE5Ua3dOVFk1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjUxOGJkMmNmNzM3NzU3MGQ3MjI5ZGY5YTYwYjUxMGZjZGI0MGM1ODliYTQ5MjliZTZjNjEyZDg3MzFiN2Vm
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 8V2480/4M
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT QD 8V2480/4M
Transmission Pulley; 4 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 24.6" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD 8V2480/4M
BDI anyagszám
1078970
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD-8V2480-4M/p/1078970
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
95,71
EAN
4014486341515
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
211
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 24.6" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
2 To 5-1/2 hüvelyk | 90 To 120 milliméter
Külső átmérő
24,8 hüvelyk | 629,92 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
24,6 hüvelyk | 624,84 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
24,6 hüvelyk | 624,84 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés