https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmd4WlM4eE1EYzJOalE1TURNM01EQTNPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTlCVWsxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MTdkNTA1OGYyZGQyYmZhOWM0NDNmNzJlMGE1ZTcxZTZhZjIzODEzMThmMDE5ZTFjZDFhNjYyYjJmYzFhNjQ2
OPTIBELT
OPTIBELT
QD C2000/10J
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT QD C2000/10J
Transmission Pulley; 10 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD C2000/10J
BDI anyagszám
1079411
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD-C2000-10J/p/1079411
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
76,98
EAN
4014486334104
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
J
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
169.7
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 10 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
20,4 hüvelyk | 518,16 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1-7/16 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 115 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
20 hüvelyk | 508 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
20 hüvelyk | 508 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés