https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaU5TOHhNREV4TXpVNE5Ua3dOVFk1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjUxOGJkMmNmNzM3NzU3MGQ3MjI5ZGY5YTYwYjUxMGZjZGI0MGM1ODliYTQ5MjliZTZjNjEyZDg3MzFiN2Vm
OPTIBELT
OPTIBELT
QD C2700/4F
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT QD C2700/4F
Transmission Pulley; 4 Grooves; 27.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 27" Pitch Minimum; 27" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD C2700/4F
BDI anyagszám
1079374
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD-C2700-4F/p/1079374
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
52,98
EAN
4014486333732
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
F
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
116.8
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 27.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 27" Pitch Minimum; 27" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 45 To 100 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
27 hüvelyk | 685,8 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
27 hüvelyk | 685,8 milliméter
Külső átmérő
27,4 hüvelyk | 695,96 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés