https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobU5TOHhNREV4TXpVNE5qTXpNVFkzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhM2FiNzE2ZWZmNGJkNDAyOGI2YjE5NDk5MWVkZGIzN2RjNWRiOTUxYTQxYjVkNTNlMGMyYmE4MWU0YmE1ZTRk
OPTIBELT
OPTIBELT
QD C2700/6J
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT QD C2700/6J
Transmission Pulley; 6 Grooves; 27.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 27" Pitch Minimum; 27" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD C2700/6J
BDI anyagszám
1079376
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD-C2700-6J/p/1079376
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
72,03
EAN
4014486333756
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
J
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
158.8
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 6 Grooves; 27.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 27" Pitch Minimum; 27" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
27 hüvelyk | 685,8 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
27,4 hüvelyk | 695,96 milliméter
Persely furattartomány
1-7/16 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 115 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
27 hüvelyk | 685,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés