https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA
GATES
GATES
QD10C44.0
GATES GATES
Leírás
GATES QD10C44.0
10 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD10C44.0
BDI anyagszám
1129981
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD10C44-0/p/1129981
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
206,38
EAN
0698672032889
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Multi Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
206.57
Hosszú leírás
10 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
44 hüvelyk | 1117,6 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
44,4 hüvelyk | 1127,76 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
44 hüvelyk | 1117,6 milliméter
Persely furattartomány
2 To 5-1/2 hüvelyk | 90 To 120 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés