https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNE1pOHhNRFV3TmprME9UWXlNemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTZlMDdiYjczMmUxZmIyZTRhNjg3ZTg2MGU5OWRkNTg0YjZkMDJiYWJjMDc4ZGYzZDQzYTA4YjJmODc3MTI4
GATES
GATES
QD4/5V12.50
GATES GATES
Leírás
GATES QD4/5V12.50
4 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 12.4" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD4/5V12.50
BDI anyagszám
1130366
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD4-5V12-50/p/1130366
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
17,03
EAN
0698672061384
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
17.043
Hosszú leírás
4 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 12.4" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
12,4 hüvelyk | 314,96 milliméter
Külső átmérő
12,5 hüvelyk | 317,5 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12,4 hüvelyk | 314,96 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 50 To 65 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés