https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
GATES
GATES
QD5/5V6.70
GATES GATES
Leírás
GATES QD5/5V6.70
5 Grooves; 6.7" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD5/5V6.70
BDI anyagszám
1130526
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD5-5V6-70/p/1130526
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
6,28
EAN
0698672063708
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SF
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
6.283
Hosszú leírás
5 Grooves; 6.7" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
6,6 hüvelyk | 167,64 milliméter
Külső átmérő
6,7 hüvelyk | 170,18 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 50 To 60 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
6,6 hüvelyk | 167,64 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés