https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
GATES
GATES
QD5D58.0
GATES GATES
Leírás
GATES QD5D58.0
5 Grooves; 58.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 58" Pitch Minimum; 58" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD5D58.0
BDI anyagszám
1130630
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD5D58-0/p/1130630
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
340,19
EAN
0698672042093
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
D
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Multi Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
340.5
Hosszú leírás
5 Grooves; 58.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 58" Pitch Minimum; 58" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
58,64 hüvelyk | 1489,456 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Persely furattartomány
2 To 5-1/2 hüvelyk | 90 To 120 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
58 hüvelyk | 1473,2 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
58 hüvelyk | 1473,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés