GATES
GATES
QD6/5V8.50
GATES GATES
Leírás
GATES QD6/5V8.50
6 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD6/5V8.50
BDI anyagszám
1130686
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD6-5V8-50/p/1130686
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
12,42
EAN
0698672060448
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
12.435
Hosszú leírás
6 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
8,4 hüvelyk | 213,36 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
8,5 hüvelyk | 215,9 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,4 hüvelyk | 213,36 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 50 To 65 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés