GATES
GATES
QD6C12.0
GATES GATES
Leírás
GATES QD6C12.0
6 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD6C12.0
BDI anyagszám
1130752
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD6C12-0/p/1130752
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
43,41
EAN
0698672031523
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
F
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Multi Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
43.448
Hosszú leírás
6 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
12,4 hüvelyk | 314,96 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 45 To 90 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés