https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE5pOHhNRE14TURRMU5qZzJPRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZjcxZGE1MjBhNGJmZTVlZWJhZDE3MjI0YjAzM2YxODE3MDFmMDYxM2IzYjhhOTU0NzhhMzMxOWEzOTBhYzc5
SATI
SATI
SPA106X3 1610 NR. AT01063
SATI SATI
Leírás
TSPA106X3/1610
3 Grooves; 111.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 106MM Pitch Diameter Minimum; 106MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
AT01063
BDI anyagszám
1404554
Részletek
5333.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPA106X3-1610-NR-AT01063/p/1404554
NETTÓ ÁR
5 333 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,6
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
3 Grooves; 111.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 106MM Pitch Diameter Minimum; 106MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
4,39 hüvelyk | 111,5 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,173 hüvelyk | 106 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,173 hüvelyk | 106 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés