https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoaVpDOHhNRFU0TnpBME9UTXlPRFkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYWM1MTA4OTQ5YTA5YmYzYmRiOTlhMDliMDcxMDNjOTk2Nzc3MWFmYTBjNzUzOWZiNzc3NGM3MjI5ZjVjZmE1
SATI
SATI
SPA140X1 1610 NR. AT01401
SATI SATI
Leírás
TSPA140X1/1610 ; AT01401
1 Grooves; 145.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 140MM Pitch Diameter Minimum; 140MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
AT01401
BDI anyagszám
1404570
Részletek
5138.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPA140X1-1610-NR-AT01401/p/1404570
NETTÓ ÁR
5 138 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,85
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
1 Grooves; 145.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 140MM Pitch Diameter Minimum; 140MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Külső átmérő
5,728 hüvelyk | 145,5 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés