SATI
SATI
SPA160X3 NR. AM01603
SATI SATI
Leírás
TSPA160X3 TÖMÖR
3 Grooves; 165.5MM OD; Rough Bore; SPA Belt Series; 160MM Pitch Minimum; 160MM Pitch Maximum; No Keyway
Anyagszám
AM01603
BDI anyagszám
20838399
Részletek
15068.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPA160X3-NR-AM01603/p/20838399
NETTÓ ÁR
15 068 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
4,5
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
No
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
3 Grooves; 165.5MM OD; Rough Bore; SPA Belt Series; 160MM Pitch Minimum; 160MM Pitch Maximum; No Keyway
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
6,516 hüvelyk | 165,5 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés