https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRE13TXprNU1UZ3dPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjA2OTQyM2FmZmQ3MWY1OTNkMjMzMGEwYTk3NTcxODYzNTExZTZmZjhiMWMyMTFjNzA5ZDJlNDA2NmZhNWU1
SATI
SATI
SPA170X2 2012 NR. AT01702
SATI SATI
Leírás
TSPA170X2/2012 ; AT01702
2 Grooves; 175.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 170MM Pitch Diameter Minimum; 170MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
AT01702
BDI anyagszám
1404586
Részletek
10560.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPA170X2-2012-NR-AT01702/p/1404586
NETTÓ ÁR
10 560 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
4,3
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
2 Grooves; 175.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 170MM Pitch Diameter Minimum; 170MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Külső átmérő
6,909 hüvelyk | 175,5 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés