https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRE13TXprNU1UZ3dPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjA2OTQyM2FmZmQ3MWY1OTNkMjMzMGEwYTk3NTcxODYzNTExZTZmZjhiMWMyMTFjNzA5ZDJlNDA2NmZhNWU1
SATI
SATI
SPA63X2 1008 NR. AT00632
SATI SATI
Leírás
TSPA63X2/1008 ; AT00632
2 Grooves; 68.5MM Outside Diameter; Bushed; 1008; SPA Belt Series; 63MM Pitch Diameter Minimum; 63MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
AT00632
BDI anyagszám
1404531
Részletek
2190.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPA63X2-1008-NR-AT00632/p/1404531
NETTÓ ÁR
2 190 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,6
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1008
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
2 Grooves; 68.5MM Outside Diameter; Bushed; 1008; SPA Belt Series; 63MM Pitch Diameter Minimum; 63MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
2,48 hüvelyk | 63 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
2,697 hüvelyk | 68,5 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,48 hüvelyk | 63 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/8 hüvelyk | 9 To 28 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés