https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneU5TOHhNREUwTVRrNU1UYzJNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw4YzExZjhkY2RmYjA4ZTk5MTgwYTI4YWRlZGFiZjM4NTFlMThiYzZlNDc5ZWFmNjMzNWYwMDNiNWExM2Q0YWZm
SATI
SATI
SPB1250X4 4545 NR. BT12504
SATI SATI
Leírás
SPB1250X4 4545 NR. BT12504
4 Grooves; 1257MM Outside Diameter; Bushed; 4545; SPB Belt Series; 1250MM Pitch Diameter Minimum; 1250MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
BT12504
BDI anyagszám
840062
Részletek
353348.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPB1250X4-4545-NR-BT12504/p/840062
NETTÓ ÁR
353 348 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
130
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4545
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
4 Grooves; 1257MM Outside Diameter; Bushed; 4545; SPB Belt Series; 1250MM Pitch Diameter Minimum; 1250MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
49,213 hüvelyk | 1,250 milliméter
Persely furattartomány
2-1/4 To 4-1/2 hüvelyk | 55 To 110 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
49,213 hüvelyk | 1,250 milliméter
Külső átmérő
49,488 hüvelyk | 1,257 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés