https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoaVpDOHhNRFU0TnpBME9UTXlPRFkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYWM1MTA4OTQ5YTA5YmYzYmRiOTlhMDliMDcxMDNjOTk2Nzc3MWFmYTBjNzUzOWZiNzc3NGM3MjI5ZjVjZmE1
SATI
SATI
SPB224X1 2012 NR. BT02241
SATI SATI
Leírás
TSPB224X1 2012 NR. BT02241
1 Grooves; 231MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPB Belt Series; 224MM Pitch Diameter Minimum; 224MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
BT02241
BDI anyagszám
1404689
Részletek
12645.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPB224X1-2012-NR-BT02241/p/1404689
NETTÓ ÁR
12 645 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
5
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
1 Grooves; 231MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPB Belt Series; 224MM Pitch Diameter Minimum; 224MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
9,094 hüvelyk | 231 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés