https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRE13TXprNU1UZ3dPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjA2OTQyM2FmZmQ3MWY1OTNkMjMzMGEwYTk3NTcxODYzNTExZTZmZjhiMWMyMTFjNzA5ZDJlNDA2NmZhNWU1
SATI
SATI
SPB280X2 2517 NR. BT02802
SATI SATI
Leírás
TSPB280X2/2517 ; BT02802
2 Grooves; 287MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPB Belt Series; 280MM Pitch Diameter Minimum; 280MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
BT02802
BDI anyagszám
1404705
Részletek
22905.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPB280X2-2517-NR-BT02802/p/1404705
NETTÓ ÁR
22 905 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
10
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
2 Grooves; 287MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPB Belt Series; 280MM Pitch Diameter Minimum; 280MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Külső átmérő
11,299 hüvelyk | 287 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés