https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneU5TOHhNREUwTVRrNU1UYzJNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw4YzExZjhkY2RmYjA4ZTk5MTgwYTI4YWRlZGFiZjM4NTFlMThiYzZlNDc5ZWFmNjMzNWYwMDNiNWExM2Q0YWZm
SATI
SATI
SPB280X4 3020 NR. BT02804
SATI SATI
Leírás
TSPB280X4/3020 ; BT02804
4 Grooves; 287MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPB Belt Series; 280MM Pitch Diameter Minimum; 280MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
BT02804
BDI anyagszám
1404707
Részletek
37658.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPB280X4-3020-NR-BT02804/p/1404707
NETTÓ ÁR
37 658 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
12,8
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
4 Grooves; 287MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPB Belt Series; 280MM Pitch Diameter Minimum; 280MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
11,299 hüvelyk | 287 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés