https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE5pOHhNRE14TURRMU5qZzJPRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZjcxZGE1MjBhNGJmZTVlZWJhZDE3MjI0YjAzM2YxODE3MDFmMDYxM2IzYjhhOTU0NzhhMzMxOWEzOTBhYzc5
SATI
SATI
SPB355X3 3020 NR. BT03553
SATI SATI
Leírás
TSPB355X3/3020 ; BT03553
3 Grooves; 362MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPB Belt Series; 355MM Pitch Diameter Minimum; 355MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
BT03553
BDI anyagszám
1404722
Részletek
41438.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPB355X3-3020-NR-BT03553/p/1404722
NETTÓ ÁR
41 438 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
17,6
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
3 Grooves; 362MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPB Belt Series; 355MM Pitch Diameter Minimum; 355MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
14,252 hüvelyk | 362 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
13,976 hüvelyk | 355 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
13,976 hüvelyk | 355 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés