https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneFpDOHhNRE14TURRMU5qWTNNakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZGMwNjg3MjI5Zjg0YjIwOTA5Mzk1YjllOWJkMWFhODU1OTJiMGVkNTM1YjY4NTFlNjQyNjA0NjRmNjg1YjEx
SATI
SATI
SPB630X5 4040 NR. BT06305
SATI SATI
Leírás
TSPB630X5/4040 ; BT06305
5 Grooves; 637MM Outside Diameter; Bushed; 4040; SPB Belt Series; 630MM Pitch Diameter Minimum; 630MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
BT06305
BDI anyagszám
840037
Részletek
133695.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPB630X5-4040-NR-BT06305/p/840037
NETTÓ ÁR
133 695 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
55,5
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4040
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
5 Grooves; 637MM Outside Diameter; Bushed; 4040; SPB Belt Series; 630MM Pitch Diameter Minimum; 630MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Persely furattartomány
1-3/4 To 4 hüvelyk | 38 To 115 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
24,803 hüvelyk | 630 milliméter
Külső átmérő
25,079 hüvelyk | 637 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
24,803 hüvelyk | 630 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés