https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE5pOHhNRE14TURRMU5qZzJPRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZjcxZGE1MjBhNGJmZTVlZWJhZDE3MjI0YjAzM2YxODE3MDFmMDYxM2IzYjhhOTU0NzhhMzMxOWEzOTBhYzc5
SATI
SATI
SPB710X3 3535 NR. BT07103
SATI SATI
Leírás
TSPB710X3/3535 ; BT07103
3 Grooves; 717MM Outside Diameter; Bushed; 3535; SPB Belt Series; 710MM Pitch Diameter Minimum; 710MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
BT07103
BDI anyagszám
1404736
Részletek
117023.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPB710X3-3535-NR-BT07103/p/1404736
NETTÓ ÁR
117 023 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
44
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3535
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
3 Grooves; 717MM Outside Diameter; Bushed; 3535; SPB Belt Series; 710MM Pitch Diameter Minimum; 710MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Persely furattartomány
1-1/2 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 95 milliméter
Külső átmérő
28,228 hüvelyk | 717 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
27,953 hüvelyk | 710 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
27,953 hüvelyk | 710 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés